詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-41

品名 : 60mm幅用 標尺スタンド(2個入)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 RS-C
仕様 60mm幅用 重量 45g
写真撮影時に便利な標尺スタンド
ピンポール(φ6mm)と一緒にご使用下さい。
1人で写真撮影の時に便利な標尺スタンド。
※ニューアルロッドとピンポール又はトラバーピンを組み合わせてご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0709ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top