詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-48

品名 : [60mm幅ロッド用] クロス金具

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76910
仕様 60mm幅用 材質 鉄、ポリアセタール
サイズ 29×70×71mm 重量 155g
自由な位置に2ステップで標尺を素早く取り付けできます。
標尺(巾60mm)に取り付けることにより、縦横が同時に測れます。
追加説明
カタログ価格

3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0708ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top