詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-49

品名 : 60・64mm幅用 標尺スタンド(2個)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 RS-A
適用ロッド 60、64mm幅兼用 重量(g) 114g(2個)
写真撮影時に便利な標尺スタンド
追加説明
カタログ価格

2,930 (税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 00:23現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 0709ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top