品番 : EA720ME-95
品名 : 770-1208mm 測量ロッドスタンド(20~50mm用)
アルミスタッフが自立可能に
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | 226080 |
|---|---|---|---|
| 固定有効幅 | 20~50mm | 高さ | 770~1208mm |
| 重量 | 1.65kg | 材質 | アルミ |
| 付属品 | 専用ケース、重り下げ袋2個 | ||
| アルミスタッフ転倒のリスクを軽減します。 | |||
| スタッフを固定するクランプアームは角度調整ができ、まっすぐスタッフを立てられます。 | |||
| 任意の位置に重りを取り付けることで自立の安定性が向上します。 | |||
| ワンマン測量が可能になり、省人化対策に繋がります。 | |||
| 2Lのペットボトルが収納可能な重り下げ袋が2個付属 | |||
| ※スタッフは付属しておりません | |||
| 【注意事項】 ・アルミスタッフは3m以上伸ばして使用しないでください。 ・転倒の恐れがあるため、地面が安定しない場所や強風時には使用しないでください。 ・転倒により人や物に被害をもたらす可能性がある場所では使用しないでください。 ・クランプ部とアーム部のネジは確実に締めてご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0708ページ | ||||
