詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720WD-11A

品名 : 150/200/300mm プロトラクター(拡大鏡付)

仕様

目盛 0~90°×4 最小読取値
レール長さ 150、200、300mm 重量 830g(ケース含む)
材質 ステンレス
拡大鏡付き
ケース入り
追加説明
カタログ価格

31,000 (税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/14 20:22現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ケース入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top