品番 : EA720WP-10
品名 : 100mm プロトラクター
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 62499 |
|---|---|---|---|
| 分度器部分 | 直径:90mm 厚さ:1.2mm 目盛ピッチ:1° |
竿 | 全長:153mm 目盛:10cm 巾:14mm 本数:1本 |
| 本体サイズ | 200×52×15mm | 重量 | 65g |
| 材質 | 本体:ステンレス ネジ:真ちゅう |
用途 | ・角度の測定やケガキ、長さ測定に。 ・金属加工に。 |
| 100mm定規付 | |||
| 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 | |||
| 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 | |||
| ステン仕上げのリーズナブルなタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0737ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
