品番 : EA720WP-15
品名 : 150mm プロトラクター
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 62868 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・角度の測定やケガキ、長さ測定 ・金属加工 |
目盛 | 0~180°、180~0° |
| 分度器部分 | 直径:120mm 厚さ:1.5mm 目盛ピッチ:1° |
竿 | 全長:245mm 目盛:15cm 巾:16mm 本数:1本 |
| 本体サイズ | 305×68×17mm | 重量 | 164g |
| 材質 | 本体:ステンレス ネジ:真ちゅう |
||
| 150mm定規付き | |||
| 角度測定が簡単にできます。 | |||
| 大きく鮮明な目盛数字を採用 | |||
| 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくい | |||
| シルバー仕上げ(艶消し加工)でステンレス生地の表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい | |||
| 分度板に溝を切ったことにより、竿がしっかりと固定されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/03 07:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0737ページ | ||||
