詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720WP-30

品名 : 300mm プロトラクター

仕様

メーカー シンワ測定 型番 62898
分度器部分 直径:210mm
厚さ:2.0mm
目盛ピッチ:0.5°
竿 全長:385mm
目盛:30cm
巾:22mm
本数:1本
本体サイズ 500×115×25mm 目盛 0~180°
重量 500g 材質 本体:ステンレス
ネジ:鉄
用途 ・角度の測定やケガキ、長さ測定に。
・金属加工に。
300mm定規付
角度測定が簡単にできます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
追加説明
カタログ価格

22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0737ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top