品番 : EA720WR-6
品名 : ベベルプロトラクター(デジタル/レベル付)
仕様
| 測定範囲 | 0~360° | 傾斜測定精度 | ±0.3° |
|---|---|---|---|
| 分解能 | 0.05° | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| サイズ | ブレード長さ:190mm ブレード厚さ:0.79mm 本体:30(W)×80(D)×185(H)mm |
機能 | ゼロリセット、データホールド、 反転表示、左右両角度表示 |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | 保管温度範囲 | -20~70℃ |
| 分度器とデジタルスライド式Tベベルを組み合わせた製品 | |||
| 内角および外角を迅速かつ正確に測定、設定、転写できます。 | |||
| ステンレス製ブレード | |||
| 裏面スケール付(10cm) | |||
| 水平器付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
