詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720WS-1

品名 : 204x90mm プロトラクター(2本竿)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 PRT-19SW
目盛 0~180°、180°~0° 最小読取値 1°
精度 ±20' 竿サイズ 直径90㎜×厚1.2㎜
本体サイズ 直径90㎜×厚1.2㎜ 材質 ステンレス、シルバー仕上
重量 110g 用途 角度の測定に
鋭角10°まで測定可能な2本竿タイプです。
鋭角の角度は10°まで測れます。
2本竿なので、分度器では届かない場所でも安定した計測が可能です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
追加説明
カタログ価格

3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0737ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top