詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720XG-1

品名 : ガラスシクネスゲージ

ガラスの厚み、二重ガラスの隙間を計測できます

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO5164900
用途 ガラスへの反射を利用して、厚さを測定する計測器 測定範囲 2~25mm
(目盛:2~15、19、22、25mm)
サイズ 66×150mm 重量 50g
材質 プラスチック
表面はガラスの厚み計測用(単板ガラス:2~25mm)
裏面は2重ガラスの隙間の計測(ガラス間の隙間が最大24mmの複層ガラス)
ガラスの厚さを屈折によって測る事ができます。
反射によって目盛りに線が描かれ、それを読み取ることができます。
単板ガラスの厚さは、設置後でも読み取ることができます。
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 421

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0164ページ
ウェブカタログ画像
  • ゲージは45°でガラスに押し当て、計測値を見る際もガラスに対し45°ゲージの延長線上の位置から確認します。
  • 裏面:ガラス間の隙間が最大24mmの複層ガラスの厚さも測定

資料

使用方法説明
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top