品番 : EA720Y-1
品名 : 400mm セーフティーカッター定規
仕様
メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 176B |
---|---|---|---|
サイズ | 495×65×4.5mm | 裁断有効長 | 約400mm(A3サイズまで) |
手を守るガード付定規と机を傷付けないカッティングマットがセットになっています。 | |||
定規とマットの間に切るものを挟み、固定したまま正確なカットができます。マットは両面使えます。 | |||
左利きの方でも使用できます。 | |||
マットを外して、定規としても使用できます。 | |||
使用とともにマットがいたんできたら、ネジをゆるめて定規をずらし、未使用の部分をお使いください。 裏面も同じように使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 09:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1845ページ |