詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YB

品名 : ガラス板厚チェッカー

ガラスの片側からレーザーで計測できます

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO5164701
用途 単板ガラス、合わせガラス、コーティング、およびガラス間の隙間の検出に 電源 ボタン電池SR44(付属)
測定範囲 0~65mm サイズ 156×52mm
レーザークラス レーザークラス2 材質 プラスチック
ガラスの厚みや構造を光学的に分析するために使用されます。
2枚合わせガラスも測れます。
結果は赤い線で表示され、スライド式の目盛りで読み取ります。
個々の測定値は最後に合計されます。
目に見える光(波長 400nm~700nm)を出す出力1mW以下の低出力レーザーです。
ケース付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

74,200 円(税抜)/ 81,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0164ページ
ウェブカタログ画像
ケース付き
  • ケース付き
  • ガラスにピッタリとつけて計測します。
  • 目盛詳細
  • ガラス面に対して45°の角度から覗き込むように使用してください。

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top