品番 : EA720YE
品名 : ルールホルダー
両サイドに持ちやすくするためのくぼみ付
仕様
| 適合直尺幅 | 19~40mm | ベースサイズ | 80×60mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄製 | ||
| 直尺と組み合わせて、深さ計測又は旧EA725T-1(サーフェイスゲージ)の計測値読み取りに。 | |||
| 普通のスチール定規をサーフェイスゲージで計測する時に併用いただけます。 | |||
| デプスゲージにもなります。 | |||
| ナールクランプナットがしっかりと定規を保持 | |||
| 表面ゲージを使用して寸法を転写する際に役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA720YE-150 : 150x19.0mm 直尺(スティール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
