品番 : EA720YV-21
品名 : 75x150mm 厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10435 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛(表) | (外)15×7.5cm (内)10×5cm |
測定目盛(裏) | (外)15×7.5cm (内)10×5cm |
| サイズ | 170(85)×20×2mm | 重量 | 72.5g |
| 材質 | 本体:ステンレス 磁石:ネオジム |
長さの許容差 | ±0.2mm |
| 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 | 最小目盛 | 1mm |
| 角部形状 | 同厚 | 竿部断面 | 厚手 |
| 用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・鉄工業や板金業などの金属へのケガキ作業に |
||
| 表裏cm単位表示 | |||
| 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 | |||
| 8段目盛(8つの面全てに目盛付) | |||
| 高所作業で曲尺を落とさない様に足場等にぴったりくっつけられます。 | |||
| ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
| ストラップ穴付 | |||
| 校正証明書(一般)発行可能 | |||
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
裏
