品番 : EA720YW-19
品名 : 700mm セーフティーカッターガイド
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 65065 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に ・石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に |
測定目盛 | 700mm |
| サイズ(W×D×T) | 720×80×15mm | 精度 | ±0.51mm |
| 真直度 | 0.34mm以下 | 材質 | 本体:アルミ 細板:ステンレス 保護キャップ:ポリアセタール樹脂 スベリ止:ゴム |
| 重量 | 650g | ||
| ★刃から手を守る、高さ30mmのガード付 | |||
| ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 | |||
| 保護キャップ付で材料に傷をつけません。 | |||
| カッター面に食い込まないよう、ステンレス細板を張り付けてあります。 | |||
| しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/15 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
