品番 : EA720YY-25
品名 : 13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(振分目盛)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | STC13-05BP |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m | 幅 | 13mm |
| 目盛 | 中央を0基点に左右に2.5m | 厚さ | 約0.3mm(粘着テープ含む) |
| テープ材質 | スチール(アクリル樹脂コート) | 重量 | 85g |
| 最小目盛単位 | 1mm | 追い番 | 10cm単位 |
| JIS1級品相当 | |||
| 裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることができます。 | |||
| 機械や寸法確認が必要な作業台に。 | |||
| 粘着テープ付目盛テープ | |||
| センチ数字 | |||
| 校正証明書発行不可 | |||
| 振分目盛タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/08 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0720ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
