品番 : EA720ZC-4A
品名 : 0.2- 40.0m レーザー距離計(グリーンレーザー)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LR-40G |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.2~40m | 最小表示単位 | 0.001m(1mm) |
| 測定精度 | ±2.0㎜ | レーザークラス | クラス2 |
| 波長 | 490~560nm | 出力 | 1mW以下 |
| 測定機能 | 距離、面積、体積、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、測定履歴、加減算、オートパワーオフ(電源:約180秒、レーザー光:約30秒(解除不可))、ビープ音 | 測定基準 | 本体底面、三脚穴、上面 |
| 三脚ねじ径 | 1/4” | サイズ | 49(W)×26(D)×115(H)mm |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | 単4形Ni-MH充電池×3本(付属)、または単4形アルカリ乾電池×3本 | 電池寿命 | 単4形Ni-MH充電池:約3000回 単4形アルカリ乾電池:約2000回 |
| 防塵防水 | IP54準拠 | 重量 | 約145g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、単4形Ni-MH充電池×3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル | ||
| 赤色レーザーより5倍比視感度が高いグリーンレーザーポインター採用で見やすさアップ | |||
| 長い距離でも巻尺を使わず一人で手軽に距離を測定することができます。 | |||
| IP54準拠 | |||
| 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。 |
|||
| 距離・面積・ピタゴラス測定の豊富な測定項目に対応 | |||
| 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 | |||
| 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能つき | |||
| バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 | |||
| 三脚穴があるので、三脚に取り付けて安定した測定が可能です。 | |||
| ソフトケース付き | |||
| 建設現場、土木工事、土地調査、塗装、店舗調査、リフォーム、造船、製造業などさまざまな現場で使用いただけます。 | |||
| 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に | |||
| PSC基準適合製品 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0711ページ | ||||
