品番 : EA720ZT-2C
品名 : 0.1-50m レーザー距離計
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSFLK-G05BK |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.1~50m(条件による) | 最小表示単位 | 1mm |
| 測定精度 | ±2.0mm (測距に適さない環境下:±3.0mm) |
波長 | 635nm |
| 出力 | <1mW(クラスⅡ) | 機能 | 最大・最小、加算・減算、面積、体積、ピタゴラス2辺・3辺、ステイクアウト(ピッチ測定)、タイマー、自動記憶30件、バックライト |
| 設定 | 測定基準3箇所、ビープ音ON/OFF、単位切替m⇔10/33m、自動回転ON/OFF | 防塵・防水性能 | IP40 |
| 測定基準 | 本体前端/後端・エンドピース | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| サイズ | セフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm セフフック付:44(W)×33(D)×117(H)mm |
重量 | セフフックなし:110g セフフック付:112g ※電池含む |
| 材質 | ケース:ABS樹脂 | レーザークラス | クラス2 |
| レーザースポット径 | 約6.0mm/10m 約30mm/50m |
測定回数 | 最大7,000回 |
| 付属品 | 収納ケース、ケブラー製ストラップ、セフフック付電池フタ※セフフックなし電池フタは標準装備 | ||
| 設計・施工で仕様頻度の高い機能を搭載 | |||
| ワンフィンガーで操作できる集中コントローラ採用 | |||
| 文字が大きくて見やすいバックライト付カラーディスプレイ | |||
| 胸ポケットにも入るコンパクト設計 | |||
| 表示画面自動回転機能 | |||
| 可動エンドピース | |||
| 連続測定で距離をタイムリーに表示 | |||
| 三脚ねじ穴なし | |||
| ピタゴラス測定で、離れた場所からでも2ヵ所測定値により建物の幅や高さが測定出来ます。 | |||
| お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。(セフホルダーは付属しません。) ※適合セフホルダーは下記の関連商品をご参照ください。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0711ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
| オプション | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| オプション | EA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用) |
