詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721JE-1

品名 : φ44 目玉水平器

仕様

直径 44mm 精度 1mm/m
感度 11.9mm/m
テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
プラスチック製
丈夫なアクリル素材でできており、長くお使いいただけます。
作業面に固定するための取り付け穴が備わっています。
追加説明
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 261

(2026/11/10 23:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0731ページ

代替品

EA735D-12
ウェブカタログ画像
  • 一目で全方向の水平を手で見ることが可能
  • 取付穴径:3mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top