品番 : EA721JG
品名 : 59x 44mm 水平器(クロスチェック)
仕様
| サイズ | 59×44mm | ||
|---|---|---|---|
| 狭い場所や角の測定に便利なコンパクトサイズ | |||
| 一度に2方向の水平を確認できるため、作業効率が向上します。 | |||
| 衝撃に強いボディなので、安心して長く使えます。 | |||
| 水平を示す気泡管も丈夫で、衝撃による破損の心配が少ないです。 | |||
| 作業面に簡単に固定できる取り付け穴が付いているため、常に正確な水平を測定できます。 | |||
| 家電製品、電子機器、キャンピングカー(RV車)の水平出しなど、多くの用途にお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 131 (2026/10/30 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0731ページ | ||||
