品番 : EA721JL-1
品名 : 150mm 水平器(アルミ製/強力マグネット付)
仕様
| 全長 | 152mm | 重量 | 142g |
|---|---|---|---|
| 測定角度 | 0°・30°・45°・90° | 精度 | 1.0mm/m |
| アルミ製 | |||
| 通常のマグネットより5倍強力なレアアースマグネット付 | |||
| 3つの保持機構付(V溝、締付けボルト、マグネット) | |||
| 溶接作業にも最適な高精度ツールです。 | |||
| ステンレス製の蝶ネジ式導管ロックも付属しており、正確な導管の曲げオフセット測定にも役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

