品番 : EA721JM-1B
品名 : 230mm 水平器(蓄光フレーム/強力マグネット付)
仕様
| 測定角度 | 0°、45°、90° | 精度 | 1.0mm/m |
|---|---|---|---|
| 全長 | 230mm | 重量 | 185g |
| 材質 | アルミ | ||
| 3種類の気泡管で、垂直・水平・45°を計測可能。 | |||
| 上部から気泡管を確認できるウィンドウがあるため、どの角度からでも水平器を容易に確認でき、作業効率が向上します。 | |||
| 蓄光フレームにより薄暗い現場でも読み取りが可能。 | |||
| V溝付でパイプや電線管の計測に最適。 | |||
| ハンズフリーで作業できる便利なネオジム磁石付き。 | |||
| 耐久性に優れたアルミ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/11 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
