品番 : EA721JM-3A
品名 : 255mm 水平器(強力マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
通常のマグネットより5倍強力なレアアースマグネット付
仕様
サイズ | 255(W)×20(D)×50(H)mm | 全長 | 255mm |
---|---|---|---|
重量 | 230g | 精度 | 0.75mm/m |
アルミ製 | |||
V溝(マグネット付) | |||
垂直、水平、45°が計れます。 | |||
通常のマグネットより5倍強力なレアアースマグネット付 | |||
上部から気泡管を確認できるウィンドウがあるため、どの角度からでも水平器を容易に確認でき、作業の効率が向上します。 | |||
大きな気泡管と、周囲の光を反射して暗い場所でも視認性を高める特殊加工により、どんな環境でも気泡がはっきりと見えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0740ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)