品番 : EA721JM-3B
品名 : 255mm 水平器(強力マグネット付)
仕様
| 測定角度 | 0°、90°、45° | 精度 | 0.75mm/m |
|---|---|---|---|
| サイズ | 255(L)×20(D)×50(H)mm | 重量 | 230g |
| 材質 | アルミ | ||
| 3種類の気泡管で、垂直・水平・45°を計測可能。 | |||
| 上部から気泡管を確認できるウィンドウがあるため、どの角度からでも水平器を容易に確認でき作業効率が向上します。 | |||
| 直径12.7mmの大きな気泡管と、周囲の光を反射して暗い場所でも視認性を高める特殊加工により、どんな環境でも気泡がはっきりと見えます。 | |||
| V溝付でパイプや電線管の計測に最適。 | |||
| ハンズフリーで作業できる便利なネオジム磁石付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
