品番 : EA721JM-5
品名 : 228mm 水平器(マグネット付)
仕様
| 測定範囲 | 0°、45°、90° | 精度 | 1mm/m |
|---|---|---|---|
| 全長 | 228.6mm | 重量 | 98g |
| 材質 | 本体:プラスチック フレーム:アルミ |
||
| 3種類の気泡管で、垂直・水平・45°を計測可能。 | |||
| 強化アルミフレームと耐衝撃性パネルで耐久性に優れています。 | |||
| V溝のラバーマグネットによりパイプや電線管などにフィットし、ハンズフリーで作業が可能です。 | |||
| 上部から気泡管を確認できるウィンドウがあるため、どの角度からでも水平器を容易に確認でき、作業効率が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
