詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721JR-1

品名 : レベル(測量ポール用)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 RL-40TS
測定勾配 垂直 感度 40’/2mm
サイズ 30(W)×45(D)×85(H)mm 重量 56g
材質 ダイキャスト 伸縮バンド長 220mm
対応機種 ・DMピンポール
・ポール
・ロッド
・スタッフ
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0710ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS他言語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top