詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721JR-2

品名 : レベル(測量ポール用)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 RL-60T
適応商品 ・全てのスタッフ
・標尺
・プリズムポール
測定勾配 垂直
感度 60’/2mm サイズ 28(W)×40(D)×100(H)mm
重量 38g 材質 ダイキャスト
伸縮バンド長 220mm
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。
マジックテープで取付可能
追加説明
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0710ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS他言語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top