品番 : EA721JS-1
品名 : 66x35x94mm レベル(測量ポール・ピンポール用)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76065 |
|---|---|---|---|
| 測定勾配 | 垂直 | 感度 | 0.5mm/m=0.0286° |
| 使用温度 | -10~60℃ | 精度 | ±5.0mm/m=±0.2865°以内 (ポール、スタッフに取り付けた場合) |
| 対応ポール径 | ポール:φ25~32mm ピンポール:φ4、6~8mm |
サイズ | 66(W)×35(D)×94(H)mm |
| 重量 | 35g | 材質 | 本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
| 付属品 | バンド(自然長約300mm) | 用途 | ・ピンポール設置時の垂直の目安に。 ・ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に。 |
| クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。 | |||
| 視認性が良い、大型の気泡管(φ25mm)を採用しました。 | |||
| 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 | |||
| スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。 | |||
| バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 | |||
| ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0709ページ | ||||
