品番 : EA721JS-2
品名 : 43x61x34mm レベル(測量ポール用)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76064 |
|---|---|---|---|
| 測定勾配 | 水平・垂直 | 感度 | 0.5mm/m=0.0286° |
| 使用温度 | -10~60℃ | 精度 | ±5.0mm/m=±0.2865°以内 |
| サイズ | 43(W)×61(D)×34(H)mm | 重量 | 35g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
付属品 | バンド(自然長約300mm) |
| 用途 | ポールやパイプなどに取り付けて水平、垂直の確認に。 | ||
| 視認性が良い、大型の気泡管(φ25mm)を採用しました。 | |||
| 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 | |||
| バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 | |||
| ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0709ページ | ||||
