品番 : EA721JX-10
品名 : 121mm 給排水管用レベル
5勾配と水平・鉛直が測定できます。
仕様
| メーカー | エビス | 型番 | ED-MSL |
|---|---|---|---|
| 測定勾配 | 水平・垂直・1/200・1/150・1/100・1/75・1/50 | 全長 | 121mm |
| 本体 | アルミ製 | 感度 | 0.50mm/m=0.0286° |
| 精度 | ±2.50mm/m=±0.1432°以内 | サイズ | 29×27×121mm |
| 重量 | 55g | カラー | 本体:シルバー 気泡管色:グリーン |
| 給排水工事用 | |||
| 柱・パイプの鉛直出しが簡単に測れます。 | |||
| 気泡が中央にある時にその勾配を示します。 | |||
| 蓄光付きで明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。 | |||
| 底部V溝付 | |||
| ABS樹脂カバー | |||
| 4本線アクリル気泡管 | |||
| 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。 精度とは「0℃±精度」の範囲でのバラツキです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/30 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0731ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
