品番 : EA721JX-5
品名 : 500mm 排水升用レベル
仕様
| メーカー | エビス | 型番 | ED-50MALN |
|---|---|---|---|
| サイズ | 開閉時:500×500×49.5mm 折畳時:500×40×49.5mm |
精度 | ±1.5mm/m=±0.0859°以内 |
| 感度 | 0.5mm/m=0.0286° | 材質 | アルミ合金、ポリカーボネイト樹脂 |
| 重量 | 648g | カラー | 本体:シルバー 気泡管:グリーン |
| 床面、マンホールの水平出しが簡単に行えます。 | |||
| 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 | |||
| 精度の調節機能付きで大変便利です。 | |||
| 前後左右測定可能 | |||
| アルミ合金押出材硬化処理 | |||
| 4本線レンズ付アクリル水平気泡管、4本線アクリル垂直気泡管 | |||
| 測定時開いて、収納時は畳んでコンパクトに出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,070 円(税抜)/ 9,977 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0731ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
