品番 : EA721K-1
品名 : 86x5.5x54mm レベル(カード型)
水平、垂直、勾配、45°、60°測定可能
仕様
メーカー | エビス | 型番 | ED-CD |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 86×5.5×54 | 重量(g) | 23 |
感度 | 0.5mm/m=0.0286° | 精度 | ±2.5mm/m=±0.1432°以内 |
カラー | 本体:ホワイト 気泡:グリーン |
||
スケール付(取引・照明外) | |||
カードサイズで携帯に便利です。 | |||
気泡の読み取り方 水平・垂直・45°・60°測定の場合、気泡が左右の標線の中央で測定出来ます。 1/100勾配、2/100勾配測定の場合、気泡が左右の標線の中央にある時標線と気泡の隙間の分を各勾配の標線に隙間をとり測定してください。 |
|||
感度とは気泡が動き出す時の勾配です。 精度とは「0℃±精度」の範囲でのバラツキです。 |
|||
※この製品の、気泡の大きさは温度により大きく変化します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/22 06:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0741ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
