詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-102

品名 : 300mm アルミレベル(マグネット・LEDライト/フォークリフト用)

仕様

メーカー エビス 型番 ED-30LFORK
全長(mm) 300 重量(g) 260
材質 アルミ合金 精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度 0.50mm/m=0.0286° カラー ブラック
フォークリフトのマストに装着し、爪の水平位置を簡単に確認できます。
ミラーと4本線アクリル垂直気泡管を搭載し、精度調整機構で作業効率を高めます。
超強力磁石付きでマストへの着脱がスムーズ
オペレーターの目線に合わせて最適な位置に固定できます。
LEDライトユニット付き
アルマイト・クリアー塗装仕上げ
※防水仕様ではありません。
追加説明
カタログ価格

4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0731ページ 1668ページ

代替品

EA721TA-32
  • 品番

    EA721TA-32

  • コメント

    違い:LED無、精度など

ウェブカタログ画像
  • 電池交換はドライバー不要

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top