詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-12A

品名 : 120x53.5x16mm レベル(マグネット付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76429
サイズ(W×D×H)mm 120×16×53.5 重量(g) 62
材質 本体:ABS樹脂+アルミ
気泡管:アクリル
液体:石油系液体
感度 0.5mm/m=0.0286°
精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内 用途 DIYなどの水平、垂直、45°の確認に。
強力ネオジムマグネット使用
水平、垂直、45°の計測に
V溝測定面で、パイプも測定できます。
蓄光シート付気泡管
ポケットサイズで携帯に便利です。
気泡管は視認性バツグンのBLUE EYEを採用
感度とは気泡が動き出す時の勾配です。
精度とは「0℃±精度」の範囲でのバラツキです。
追加説明
カタログ価格

1,860 (税抜)/ 2,046 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/24 08:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0731ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top