品番 : EA721K-13
品名 : 71x19x25mm ポケットレベル
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76417 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水平の確認 | サイズ | 71×19×25mm |
| 重量 | 17g | 感度 | 0.5mm/m=0.0286° |
| 精度 | ±2.5mm/m=±0.1432°以内 | 使用温度 | -10~60℃ |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
||
| 曲尺・直尺に取り付けて使えます。 | |||
| そのまま置いても使用できます。 | |||
| ポケットクリップ付で携帯にも便利 | |||
| 気泡管は視認性バツグンのBLUE EYEを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/26 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0731ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
