品番 : EA721K-21A
品名 : φ45x11mm 目玉レベル
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76347 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ45×11 | 感度(mm/m) | 0.5 |
| 精度 | ±2.5㎜/m=±0.1432°以内 | レベル径 | 30mm |
| 材質 | 本体:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
重量 | 10g |
| 用途 | 水平の確認に。 | ||
| M3ねじ対応の取り付け穴付 | |||
| 液を青色に、気泡管枠を白色にすることで、視認性が向上しました。 | |||
| 機械、器具などにビス(M3)で取り付けて使用できます。(ビスは付属していません。) | |||
| 水平面を全方向で確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/24 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0731ページ | ||||
