品番 : EA721K-44
品名 : 43.5x67x80mm レベル(インパクトドライバー用)
水平・鉛直測定可能
仕様
| メーカー | エビス | 型番 | ED-45IP |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 43.5×67×80 | 重量(g) | 28 |
| 材質 | 特殊樹脂 | 感度 | 0.50mm/m=0.0286° |
| 精度 | ±2.50mm/m=±0.1432°以内 | カラー | 黒(スケルトン) |
| インパクトドライバー用 | |||
| 地面・天井に対し鉛直の確認と穴あけができます。 | |||
| パイプ・ポール測定可能 | |||
| 落下防止コード取付部付 | |||
| 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 | |||
| 固定樹脂バネを広げて簡単装着できます。 | |||
| 丸型アクリル気泡管・4本線アクリル気泡管 | |||
| マキタ・HIKOKI対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
