品番 : EA721K-49
品名 : 87mm ポケットレベル(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | エビス | 型番 | ED-MOM |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 87×17×42 | 重量(g) | 44 |
| 材質 | ABS樹脂 | 感度 | 0.50mm/m=0.0286° |
| 精度 | ±2.50mm/m=±0.1432°以内 | ||
| ストラップ付 | |||
| ウレタン樹脂塗装仕上げ | |||
| 4本線アクリル気泡管 | |||
| 丸型アクリル気泡管 | |||
| マグネット付 | |||
| ストラップ付なので持ち運びに便利です。 | |||
| 測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。 | |||
| 丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。 | |||
| マグネット付で鉄骨工事に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
