詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-5

品名 : 60x30x20mm レベル(ポケット型)

仕様

メーカー エビス 型番 ED-SCL
ABS樹脂
重量 17g サイズ 60×30×20mm
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2024/05/21 03:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0755ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top