詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-6

品名 : 100x20x46mm レベル(ポケット型)

仕様

メーカー エビス 型番 ED-10HLMB
サイズ(W×D×H)mm 100×20×46 重量(g) 84
感度 0.5mm/m=0.0286° 精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内
材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理
カバー:ABS樹脂
カラー ブラック
建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で水平・垂直の測定に
測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。
強力磁石付(1個)で、鉄骨工事に便利です。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
チェーン付で、工具つり等に吊るせます。
4本線アクリル気泡管
感度とは気泡が動き出す時の勾配です。
精度とは「0℃±精度」の範囲でのバラツキです。
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/11 05:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0730ページ
ウェブカタログ画像
  • 磁石付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top