詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721KD-11

品名 : 95x51x13mm 電工取付枠レベル

仕様

メーカー 新潟精機 型番 SWL-95
気泡管種類 4本線アクリル気泡管 感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 マグネット 有(1個)
気泡管カラー 緑 本体カラー 透明
対応ボックス 1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス サイズ 51(W)×13(D)×95(H)mm
重量 40g 材質 アクリル
埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付き
携帯に便利なストラップ取付穴付き
波型持ち手で安定感抜群
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 01:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0731ページ 1157ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top