品番 : EA721L-1A
品名 : 250mm レベル(デジタル)
デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
仕様
| 全長 | 約250mm | サイズ | 240×66×30mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 315g(電池含む) | 表示切替 | °degrees、%、mm/m |
| 傾斜測定精度 | 0°、90°:±0.1° 2°~89°:±0.2° |
レベル精度 | ±1mm/m |
| 使用温度 | 0~50℃ | 保管温度 | -20~70℃ |
| 材質 | アルミニウム | 電源 | 1.5V単4電池×2本(付属) |
| 機能 | ・ホールド機能 ・オートパワーオフ機能(3分) |
付属品 | ソフトケース |
| 本体に強力マグネット付 | |||
| 本体を逆さまにしてもデジタル表示が自動的に回転し、読みやすいように表示します | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/18 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
