品番 : EA721SA-1
品名 : 120x120mm アングルレベル(マグネット付)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 120×30×120 | 精度 | ±0.5° |
|---|---|---|---|
| 直径 | 112mm | 重量 | 150g |
| 材質 | プラスチック | 用途 | 傾斜角測定 |
| 衝撃に強い成形ボディと非常に強力なセラミック磁石を備えており、鉄系金属表面にしっかりと吸着します。 | |||
| V溝エッジがパイプや電線管に完璧にフィットし、安定した測定を可能にします。 | |||
| マグネット付(底面) | |||
| V溝付 | |||
| インチとメートル法の目盛 | |||
| 角度や縦揺れを調べるのに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/25 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0732ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
