品番 : EA721SA-25
品名 : 0-360° レベルポイント
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | LP-360 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 125×25.5×130 | 測定範囲 | 0~360° |
最小読取値 | 1° | 精度 | ±1° |
Vベース適合径 | φ20~100㎜ | 重量 | 400g |
材質 | 本体:アルミ 脚部:スチール 測定子:超硬 磁石:フェライト磁石 |
用途 | 傾斜角の測定および丸棒へのポンチングに |
傾斜角の測定と、丸棒へのポンチング作業が同時にできます。 | |||
脚部にはマグネット付です。 | |||
ワンタッチで角度を直読できます。 | |||
水平から垂直までどんな角度も素早く正確に測定可能です。 | |||
ポンチ部の先端は超硬チップ付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 04:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0742ページ |