詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721SA-5

品名 : 100x120mm アングルレベル(マグネット付)

仕様

測定範囲 0~360°(0~90°×4) サイズ φ100×17(D)×120(H)mm
重量 200g 材質 プラスチック
用途 傾斜角測定
左側面にV溝、底面にマグネット付
底面にインチ、左側面にセンチ目盛付
追加説明
カタログ価格

7,940 (税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/06/19 02:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0756ページ

代替品

EA735L
ウェブカタログ画像
  • 表面
  • 底面にはマグネット付
  • 裏面
  • 目盛り部拡大

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top