品番 : EA721SA-8
品名 : 250x125mm 勾配計
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SLT-100YE |
|---|---|---|---|
| 用途 | 土木・建築工事用 | 測定範囲 | 0~130°(0~130°×2) |
| サイズ | 250(W)×25(D)×125(H)mm | 目盛 | 外側:0.5分(1~8分) 内側:2°通し 1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割 |
| 最小読取角度 | 2° | 精度 | ±1° |
| 重量 | 246g | 材質 | 本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル |
| 勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます。 | |||
| 握りやすくシンプルなデザイン | |||
| 本体ケースは丈夫なABS樹脂製 | |||
| 手元ダイヤルで調整可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/30 03:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0732ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
