品番 : EA721SA-9
品名 : 250x125mm 勾配計(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SLT-AL200M |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 250×125×25 | 重量 | 392g |
測定範囲 | 130°-0°-130° | 精度 | ±1° |
目盛 | 外側:1分~8分(0.5分目盛通し) 内側:2°通し |
最小目盛 | 2° |
材質 | 本体:ABS樹脂 フレーム:アルミ 気泡管:アクリル |
磁束密度 | 約90mT |
注意 | 万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。 | ||
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます | |||
読みとりやすい大きな目盛数字仕様 | |||
高精度アルミ底面仕様 | |||
法勾配及び角度対照表付 | |||
測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付 | |||
握りやすくシンプルなデザイン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/10 04:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0742ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)