品番 : EA721SD-11
品名 : デジタル角度計(フラット溝)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | DAS-F51 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -180°~+180° | 分解能 | 0.1° |
| 精度 | ±0.2° | 機能 | 任意の基準面でゼロ設定、ホールド、オートパワーオフ、マグネット付 |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | サイズ | 51(W)×33(D)×51(H)mm |
| 重量 | 118g | 付属品 | ソフトケース |
| 電池寿命 | 約2000時間 | 使用温度範囲 | +5℃~50℃ |
| 測定基準面 | フラット溝 | 材質 | 本体:アルミ押出材 |
| オートパワーオフ | 5分後 | 用途 | 穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定など |
| 測定基準面にマグネット付 | |||
| 軽くて耐久力のあるアルミフレーム | |||
| どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 | |||
| 確認、記録に便利なホールド機能 | |||
| ゼロ設定の記憶が可能なABS測定機能付 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/03 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
