品番 : EA721SD-1A
品名 : デジタル角度計
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | BB-180L |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -180°~+180° | 分解能 | 0.1° |
| 精度 | ±0.2° | 繰り返し精度 | 0.1° |
| 表示単位 | °(度) | 測定モード | 絶対測定(キャリブレーション機能付) 比較測定 |
| 電源 | 単4乾電池×1本(別売) | 電池寿命 | 約40時間(アルカリ電池) |
| 使用温度 | 5~45℃ | サイズ | 59(W)×28(D)×59(H)㎜ |
| 重量 | 約70g(電池除く) | 材質 | 本体:ABS ベース:アルミ(底面マグネット付) 磁石:ネオジム磁石 |
| 付属品 | 取扱説明書、検査成績表、ケース | ||
| 機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に | |||
| コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 | |||
| 任意の位置での0設定が可能 | |||
| ホールド機能、オートオフ機能付(約5分) | |||
| 暗い場所でも測定可能なバックライト付 | |||
| 底面にマグネット付 | |||
| 性能を保証する検査表付です。 | |||
| ※読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
